まろやか干し梅お徳用380g×2袋

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(380g×2袋) 注文コード21238640 品番N23-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,633
販売価格(税別)
4,290

ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。
甘くて酸っぱい味が癖になります。
種を抜いてありますのでそのまま食べられます。
果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。

用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適 成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量) 種類梅干し 原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) アレルギーフリー 添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238640
2024-07-18
用途:
工場熱中症対策
製造業

他の口コミにもあるように、カラカラの干し梅ではなくしっとり柔らかです。
甘味が強く完全におやつ感覚です。
干し梅の中ではだいぶ食べやすい味ではないかなと思います。
若い子から高齢の方まで、好んで食べてもらえているので満足です。

対象商品:
21238640
2024-05-09
用途:
工場

しっとり系の干し梅となっています。
納品先では味は好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
21238640
2023-05-23
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

干し梅・・・とおなっていますが、
乾燥が今一歩のような梅です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする