曜日別特売
93338 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 21238708

 

93338 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 21238708
93338 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 21238708

ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21238708品番93338
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

適合
≪適合車種≫
■ モンキー(FI)
型式:Z50J9 フレームNo:AB27-1900001~
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレーム'No:Z50J-1600008~1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式:Z50J/I/Z/B/C/E フレーム'No:Z50J-1300017~1510400
■ モンキーバハ
型式:Z50JM/N/P フレームNo:Z50J-1700001~
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
注意
≪Q&A≫
Q. 締め込んだ時にメーターパネルの向きが合わない!
A. 内側のCリングをCリングプライヤー(34359/\1,400)等で取り外すとパネル向きの調整が可能になります。向きを合わせたらCリングを元に戻してください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21238708
2023-11-29
用途: 愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30

DAYTONA(デイトナ)
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ良いねー

2020-07-27
用途: モンキーに取付け
製造業

やはり油温がわかると良いと思います。
コンパクトでデザインも良く大変重宝しています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする