PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の スポットエアコン (スポットクーラー)
PROMOTE(プロモート)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットクーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21238728
品番
P410-A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
排水量が少ない省ドレン設計!!
質量(kg)
約36
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
冷風:約4.7/4.8
首振
なし
電源コード(m)
約1.7
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
940/1130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39×43×80
ドレンタンク容量(L)
5
圧縮機
全閉式ロータリー
電源プラグ
アースなし
注意
個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません