HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 32形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
21238850
品番
FL32SEX-D-HG2
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
3波長形蛍光ランプ。
口金
G13
光源色
昼光色
消費電力(W)
32
用途
スタータ形
適合
グロースタータ:FG-5P
種別
32形
全長(mm)
830
質量(g)
182
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
相関色温度(K)
6700
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
88
大きさの区分
32形
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.8
定格ランプ電流(A)
0.435
定格光束(Lm)
2300
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100