※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 15形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
21238929
品番
FL15EX-N-X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ。
口金
G13
光源色
昼白色
消費電力(W)
15
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
15形
全長(mm)
436
質量(g)
70
管径(Φmm)
25.5
点灯形
グロースタータ形
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
15形
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
定格ランプ電流(A)
0.3
定格光束(Lm)
1020
電球の種類
蛍光灯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21238929
FL15EX-N-X2
43702157
FL15EX-N-X2
直管蛍光灯 ライフルック 15形
HotaluX(ホタルクス)
1箱(10本)
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました