※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ライフルック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
21238938
品番
FL20SSEX-N/18-X2
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
種別
20W形3波長形昼白色
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
用途
一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
適合機種
FG-1E、FG-1P
質量(g)
110
全光束(Lm)
1500
管径×長さL(mm)
28.0×580
ランプ電流(A)
0.34
色温度(K)
5000
定格平均寿命(時間)
8500
光源色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
540
/
税込
¥
594
沖縄地方
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693