ホタルックα

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 21239148 品番 FCL30.40ENM-SHG-A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。

セット内容
30形×1
40形×1
タイプ30形+40形 適合グロースターター/(30形)FG-1E・FG-1P、(40形)FG-4P 質量(g)155(30形)/260(40形) 管外径(Φmm)225(30形)/373(40形) 種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)1960・3100 ランプ電流(A)0.6(30形)/0.425(40形) 定格ランプ電力(W)28(30形)/38(40形) 色温度(K)5300 定格平均寿命(時間)9000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510994
2020-10-09
用途:
部屋の照明
その他業種

電源を切っても足元が見えるので安全です次回もホタルックで決まりです。

対象商品:
40510994
2020-02-24
用途:
部屋
その他業種

消灯後、暫く光ってくれるので部屋から出る時物に当たらずにすみます。

対象商品:
40511012
2018-03-15
用途:
非常階段の常夜灯として使用
有限会社駐車場開発 様 (不動産業)

大変満足しています 今後も使用してまいります ありがとうございました

対象商品:
40511055
2015-06-15
用途:
予備に !

ノーマル蛍光灯より居間のホタルルックは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする