FCL30EX-D/28-XL2 ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 21239166

ライフルックHGXセット

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード21239166品番FCL30EX-D/28-XL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。
色彩が自然に見えます。

適合
【点灯管】30形/FG-1E、32形/FG-5P
【電子点灯管】30形/FE-1E、32形/FE-5P
セット内容
30形×1
32形×1
管径(Φmm)29口金G10q全光束(Lm)2050・2400質量(g/本)30形/155、32形/210ランプ電流(A)30形/0.600、32形/0.425定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30管長(mm)【外径】30形/225、32形/299色温度(K)6700種別30W省エネ形、32W省エネ形定格平均寿命(時間)6000光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845307
2018-06-25
用途: 風呂場の照明

風呂場の脱衣場の蛍光灯がチラついてきたので交換しました。
 使っていて普通ですが、安く購入できて助かります。

対象商品 : 34845307
2018-06-25
用途: リビングの照明

送料を無料にするための調整に購入しましが、安く買えるので助かります。

対象商品 : 34845307
2010-08-09
用途: 事務所照明
有限会社安谷

近所のデスカウントショップより安くて満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする