HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
丸型蛍光灯 ライフルック 32形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
21239184
品番
FCL32EX-N/30-XL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ。
口金
G10q
光源色
昼光色
消費電力(W)
30
用途
還形スタータ形
適合
グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別
32形
質量(g)
210
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
299
相関色温度(K)
6700
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
32形
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
定格ランプ電流(A)
0.425
光色
昼光色
定格光束(Lm)
2550
電球の種類
蛍光灯