丸形蛍光灯 ライフルック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 21239340 品番 FCL30.32EX-D-XL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
電球の種類蛍光灯 種別30形+32形 光色昼光色 定格平均寿命(時間)12000 色温度(K)6700 平均演色評価数Ra84 口金G10q 用途一般家庭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43702245
2024-11-12
用途:
座敷の照明

世の中ほとんどLEDになりつつあるのに今だに販売している事に驚きました。

対象商品:
57636889
2023-12-17
用途:
和室用
製造業

単品購入できて良かったです。近所ではセット売りが多いので助かります。使用感も満足しています。

対象商品:
57636864
2022-11-24
用途:
蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯交換するのに、今まで電球色にしていたが、明るさの関係で今度は各部屋共、白色系に取り替えようと思い購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
57636758
2022-12-14
用途:
作業時に使用
サービス業

量販店より安く買え満足しています。また購入したいと思います。

対象商品:
57636758
2022-04-20
用途:
自宅の照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

最近はLEDが主流なので、そろそろ器具の交換時期ですが、次の交換時期まで、もう少し頑張って欲しいです。

対象商品:
57636986
2020-12-17
用途:
賃貸物件の照明に使用しています。
株式会社ソルアークセキサン 様 (不動産業)

いろいろ試しましたが、この商品が一番耐久的にもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする