丸形蛍光灯 ライフルック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 種別30形 注文コード21239349 品番FCL30EX-N/28-XL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 種別30形 光色昼白色 定格平均寿命(時間)12000 色温度(K)5000 平均演色評価数Ra84 全光束(Lm)2150 口金G10q 定格ランプ電力(W)28 用途一般家庭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21239349 FCL30EX-N/28-XL2 43702245 FCL30EX-N/28-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 1箱(1本) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43702245
2024-11-12
用途:
座敷の照明

世の中ほとんどLEDになりつつあるのに今だに販売している事に驚きました。

対象商品:
57636889
2023-12-17
用途:
和室用
製造業

単品購入できて良かったです。近所ではセット売りが多いので助かります。使用感も満足しています。

対象商品:
57636864
2022-11-24
用途:
蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯交換するのに、今まで電球色にしていたが、明るさの関係で今度は各部屋共、白色系に取り替えようと思い購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
57636758
2022-12-14
用途:
作業時に使用
サービス業

量販店より安く買え満足しています。また購入したいと思います。

対象商品:
57636758
2022-04-20
用途:
自宅の照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

最近はLEDが主流なので、そろそろ器具の交換時期ですが、次の交換時期まで、もう少し頑張って欲しいです。

対象商品:
57636986
2020-12-17
用途:
賃貸物件の照明に使用しています。
株式会社ソルアークセキサン 様 (不動産業)

いろいろ試しましたが、この商品が一番耐久的にもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする