HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 特殊直管蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 残光蛍光ランプ
防災用残光蛍光ランプ 40形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
21239367
品番
FLR40SEX-D/M-SHG2.10
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
消しても安心、ほのかに見える
用途
事務所・倉庫等
種別
40形
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
相関色温度(K)
6700
全光束(Lm)
3100
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
ランプ効率(Lm/W)
77.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光源色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません