バレット型IPカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239376 品番IB9369(2.8mm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。
30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。
オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション

形状バレット型 レンズ固定焦点 対応Smart IR 最大解像度1920×1080(2MP) 防塵防水性能あり 動作範囲(チルト)90度 ベース回転範囲(°)180 LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5〜1/32000 絞り固定 使用場所屋外 防水保護等級IP66 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度 イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする