A3020 WGコンパウンド 500ml コンパクトツール 21239498

WGコンパウンド 500ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード21239498品番A3020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
トラスコ品番333-4833材質酸化アルミニウム、界面活性剤容量(mL)500使用温度範囲(℃)1~30目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする