画像準備中

超吸水スポンジブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239604 品番683-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,236
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

洗面所やキッチンなど、水まわりのスペースのお手入れや、冬季の結露拭き等に最適な、吸水性抜群のクロスタイプやブロックタイプのスポンジ製品群
ホームケア専用の高性能吸水クロス&ブロックです。
洗面所やキッチンなど、水まわりのスペースのお手入れや、冬季の結露拭きに重宝します。
水を吸っても、絞れば元の吸水性が戻り、しかも布巾や雑巾のように糸屑が付かず、水分をスパッと吸収します。

トラスコ品番497-0101 材質PVAスポンジ 寸法(mm)180×130×20 ブルー タイプワイド RoHS指令(10物質対応)対応 吸水量(mL)350 適合用途洗面所/キッチン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21239604 683-B 21484934 683-B 超吸水スポンジブロック350MLワイド アイオン 超吸水スポンジブロック350MLワイド アイオン 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする