wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726

wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726
wasser67 wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239726

wasser67 コンセント式人感センサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード21239726品番wasser67
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人に反応してパッと明るく点灯するコンセント式センサーライト。
暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。
コンセントに差しむだけで、すぐにお使いになれます。
【動きを感知してパッと点灯】-人感センサー搭載-
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯して自動で消灯します。
【周囲の明るさで人感センサーが作動】-明暗センサー搭載-
暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。
必要な時だけ明るい、省エネ設計。
【設置はコンセントに差し込むだけ。】
工事・工具不要。ACプラグに差し込むだけですぐに使用できます。
2口コンセントの下の差込口をふさがずに使えるのも嬉しいポイント。
【2種類の色を使い分け】
場面に合わせた2種類の色からお選びいただけます。
電球色:寝室や和室などリラックスしたい場所におすすめです。
昼白色:リビングやキッチンはもちろんクローゼットなどにもオススメ。色々な場所でご使用いただけます。
【コンパクトサイズ】
高さ8cm、横4cmのとてもコンパクトなサイズ。
使い勝手が良く、様々な場所に設置できます。

材質ABS/PCオレンジ質量(g)約38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×43×46(電源プラグを含む)色温度(K)約2700(電球色)保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込設置場所屋内光束(Lm)約6感知距離(m)センサー:約3まで
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする