wasser11 LEDデスクライト クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21239760 品番 wasser11
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。
独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。
無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。
15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。
白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在!
場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。
シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。
重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。

ブラック 用途デスクワーク、間接照明、読書灯 材質ABS/鉄 質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする