wasser74 LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21239778 品番wasser74
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!

付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド 材質ABS/鉄 ホワイト 質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200 色温度(K)約2700〜6500(4段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約1030 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする