wasser60 マシュマロライト コッコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21239884 品番wasser60
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

見て、眺めて◎
ふれて、さわって◎
五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。
やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。
プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。
優しい素材=優しい明り
自然な電球色=3000kを採用
柔らかい、やさしい素材感
赤ちゃんのほっぺみたい
小さな子供でも安全に
子供のベットサイドや足元に
授乳ライトとしても

材質シリコン/ABS 形状コッコ ホワイト 質量(g)約178 消費電力(W)最大約1 電源USB 5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1 色温度(K)3000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110 バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池 光色電球色 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
関連資料:(0.18MB)
注意
【リチウムイオン電池について】
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。
※防水ではありません。電子部品箇所には水をつけないでください。故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする