wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21239918 品番 wasser78
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【フラットなモダンデザイン】
無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。
ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。
【ワイヤレス充電機能】
ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。
スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。
ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内)
就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。
【スマホスタンド】
スマホスタンドとしても使用可能。
角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。
(サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可)
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。

付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル 材質ABS ブラック 質量(g)本体約246 消費電力(W)約10(最大) 電源DC5V/2.1A コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192 色温度(K)3500 保証期間1年 充電方式Qi:DC5V/1A 光束(Lm)最大約25 電球の種類LED(3段階) 調光の可否
関連資料:(0.24MB)
注意
【ワイヤレス充電機能を使用するときのご注意】
※タブレット等の充電の電力が大きいものや、独自のシステムにより、純正充電器のみ対応の機器があります。予め仕様をご確認ください。
※クレジットカードやICカードなどの磁気カードは充電時に影響を受ける可能性があるため、充電前に必ずケース等から外してください。
※3mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケース、マグネットシールを付けたままの機器には充電ができません。
※80%以上充電されるとバッテリーへの負担を減らすため、充電速度が遅くなったり、充電が停止する機器がございます。本製品の故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする