wasser64 コンセント式センサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)メインライト:電球色(オレンジ)約34、ヘッドライト:電球色(オレンジ)約42 注文コード21239936 品番wasser64
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る

【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。

用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関 材質ABS/PC 質量(g)98 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)約 1.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129 連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき) バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh 色温度(K)メインライト:電球色(オレンジ)約34lm/2700K、ヘッドライト:電球色(オレンジ)約42lm/6500K 保証期間1年 センサー感知方式人感 設置方式コンセント差込 充電時間(時間)約 10〜12 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)250 光束(Lm)メインライト:電球色(オレンジ)約34、ヘッドライト:電球色(オレンジ)約42 感知距離(m)センサー:約3まで
関連資料:(0.18MB)
注意
【リチウムイオン電池について】
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする