wasser36 LED卓上ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21239979 品番 wasser36
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。

用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
関連資料:(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする