深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工のしてあるクールでオシェレなLEDデスクライト。 スタンドタイプとクランプタイプの2種類の使い分けが可能。 側面のボタンで3パターンの調色(約3000K〜6000K)と無段階調光(最大600lm)が出来ます。 4箇所の可動部とチルト構造のセードで自由自在に角度も調整。 デザインだけでなく最大600lm(50W相当)の明るさで、広範囲を照射するハイスペックを搭載。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。