正面画像

CSBF-3023T 押しボタン式リビング扇風機 シーズ 21240164 CSBF-3023T 押しボタン式リビング扇風機 シーズ 21240164

押しボタン式リビング扇風機

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21240164 品番CSBF-3023T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい押しボタンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など ホワイト ハネ径(cm)30 羽根枚数5 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680〜860 機能風量3段階、タイマー付き、首振り 風量3段階 タイマー切3時間 左右首振 切タイマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21240164
2023-10-12
用途:
介護施設の居室
社会福祉法人幸梅会 様 (医療・福祉・介護関連業)

猛暑の中、発送が早いので助かりました。価格が安く操作が簡単でしたので、高齢のご利用者の居室に4台購入しました。

対象商品:
21240164
2023-10-08
用途:
部屋の換気
その他業種

こ年の夏は、非常にあつかつたのでたすかりました。古いせんぷーきをしよぶんしました。

対象商品:
21240164
2023-10-27
用途:
作業
製造業

シンプルで使いやすくてとても良いと思う。特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする