サイドポール・パラソルシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21240530 品番パラソル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中心に支柱がこないスッキリとした見た目のパラソル。
日差しの向き・角度に合わせて、傘部分の高さを5段階で調節可能です。
ハンドルを回すとパラソルの支柱が回転するので、向き調整も楽々。
パラソル生地は撥水加工、UV加工が施されているため雨除け、日除けとしてご使用いただけます。
サイドポール・パラソルベース ブラックと必ずセットでご使用ください。

材質(フレーム)アルミ、スチール/静電塗装、(生地)ポリエステル/UVコーティング 質量(kg)8.2 ブラック 直径(Φcm)30 ポール径(Φmm)38 寸法(Φ×高さH)(cm)(使用時)300×222 /(収納時)17×150
注意
※パラソル本体とベースは別売りです、それぞれお求めください。
※こちらの商品はお客様による組立が必要です。工具やネジは付属しています。
※テーブルと併用、他社品の小型のベースを使用する場合、10kg以上の重量のベースの使用が必須となります。
※他社品をご一緒に使用される際は、お客様ご自身の責任の下ご使用いただきますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする