PATIO PETITE
PATIO PETITEの 業務用・飲食店向け家具
PATIO PETITEの ソファ
PATIO PETITEの ラタン・ガーデン向け
サハラソファ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21240566
品番
シングルU
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひじ掛け部分が丸みを帯び、デザイン・使い勝手・座り心地がよい商品です。クッションは取り外し可能。
ナチュラルなアウトドアラタンで屋外に癒しのスペースを。
材質
スチール、人工ラタン(ポリエチレン) / クッションカバー材:ポリエステル / クッション中材:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿
質量(kg)
17
肘掛
高さ:64(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×70×78
座面高(cm)
45
注意
※組立が必要な商品です。
※クッションは洗濯できません、詳細はクッションのタグをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません