ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
直流:120 交流:95
ケーブル長(m)
4
適合電極径(Φmm)
1.0、1.6
注文コード
21240609
品番
AW-9
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流・ケーブル長・適合電極径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
4
使用率(%)
50
溶接電流(A)
直流:120 交流:95
適合電極径(Φmm)
1.0、1.6
ハンドル寸法(mm)
188
アングル寸法(mm)
182.5