空冷TIGトーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 溶接電流(A)直流:120 交流:95 ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)1.0、1.6 注文コード21240618 品番AW-9
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は溶接電流・ケーブル長・適合電極径など15種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)8 使用率(%)50 溶接電流(A)直流:120 交流:95 適合電極径(Φmm)1.0、1.6 ハンドル寸法(mm)188 アングル寸法(mm)182.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする