ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
直流:200 交流:200
ケーブル長(m)
8
適合電極径(Φmm)
2.4
注文コード
21240627
品番
AWX-2081
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流・ケーブル長・適合電極径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
使用率(%)
直流:40 交流:20
溶接電流(A)
直流:200 交流:200
適合電極径(Φmm)
2.4