ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
直流:150 交流:130
ケーブル長(m)
8
適合電極径(Φmm)
1.6
注文コード
21240688
品番
AWF-1581
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流・ケーブル長・適合電極径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
使用率(%)
50
溶接電流(A)
直流:150 交流:130
適合電極径(Φmm)
1.6