ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの プラズマ切断トーチ
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
120
注文コード
21240785
品番
CTZW-1201(ロングハンドル形)
参考基準価格(税別)
¥231,200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・適合電流・溶接電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
10
使用率(%)
100
電源
適合:D-12000、D-12000G
溶接電流(A)
120