トーヨー
トーヨーの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーヨーの 運動会/スポーツイベント用品
トーヨーの 応援グッズ/衣装
紙テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10巻)
注文コード
21240934
品番
113030
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様
和紙(中性紙)
材質
NBKPパルプ
幅(mm)
18
色
桃
長さ(m)
33
紙厚(mm)
0.1
裏面
同色
直径(mm)
75
注意
※テープの裏面には粘着剤は付いていません。