HEADアルミクロスバイク7006オートライト エアレス IFFLY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21241160 品番 CRV-CCHEAL276IF
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。

寸法(mm)1800 質量(kg)13.9 マットキャメル 材質(本体)アルミ タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
注意
※個人宅(戸館住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※記載の適正身長、重量、本体サイズは設計値の数値です。若干の誤差はご了承ください。
【エアレスタイヤ使用上の注意】
※エアレスタイヤの摩耗性能について:通常タイヤとほぼ同等の摩耗性能になっております。乗車条件(車体にかかる荷重)や走行路面の状況によって摩耗度合に差が生じますので予めご了承ください。
※タイヤ交換時期について:タイヤの溝が無くなった場合が交換時期となります。
※仕様上の注意:当該商品につきましては一般自転車と同様にJIS基準に基づき、乗員体重65kg、前カゴ積載5kg、後キャリア積載18kgにて基本設計しております。著しく乗員重量を超えた状態や過積載で走行した場合、消耗度合や劣化度合は大きくなりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする