商品画像

- 介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス 21241169 - 介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス 21241169 - 介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス 21241169

介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL×1本) 注文コード21241169 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

介護トイレのニオイは泡で一発解決!泡がポータブルトイレのニオイを止めます。
ポータブルトイレの使用でこんなお悩みありませんか?ニオイが気になる!交換時の水の飛び跳ね!トイレの中身を見えなくしたい!そんなお悩みを介護のお助け泡スプレーが解決します。
ポータブルトイレの水面に泡の層を3cmの高さになるまで吹き付けて、約12時間泡はきえません。泡が消えないことで、排泄物から出る汚臭を泡でブロックすることができ、介護する人も介護される人もみんな笑顔になります。また、泡が消えないことで、外から排泄物が見えないようになり、処理する際のストレスを軽減できます。

用途ポータブルトイレの消臭に 成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG、抗菌剤 寸法(mm)188×59 容量(mL)300 入数1本
注意
※噴射泡を吸入しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。
※炎や火気の近くで使用しないでください。
※火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、湿度が40度以上となる所に置かないでください。
※使い切って捨ててください。
※火の中に入れないでください。

商品説明動画

使用方法動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする