万能鋏 鋭剛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21241345 品番165mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。
連続作業に最適なバネ式タイプです。
切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。

用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。 材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング 全長(mm)約165 切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで 刃部硬度HRC50±2 刃部加工ギザ刃
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※パッケージ記載の切断能力を必ずご確認の上、ご使用をお願い致します。
※各対象物ごとの数値はあくまでも目安となりますが、切断能力以上の素材の切断はおやめください。鋏の破損や怪我などにつながり、非常に危険です。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、お取扱いには十分にご注意下さい。また、作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※ストッパーの開閉時・使用中に、ハンドル部やストッパー部などに手を挟まないようにご注意下さい。また、必ず保護具を着用してから開閉を行って下さい。
※その他、パッケージに記載している使用上の注意事項を必ずご確認して頂いてから、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする