両面ハトメパンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 下穴径(Φmm)15〜16 仕様対応替玉:NO.16MT/NO.16MT-B/NO.16MT-P 注文コード21241388 品番NO.3060MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は下穴径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 仕様対応替玉:NO.16MT/NO.16MT-B/NO.16MT-P 材質ハトメ玉材質:アルミ 下穴径(Φmm)15〜16 最大取付物厚さ(mm)約4.0 穴径(mm)ハトメ:約15
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする