両面ハトメ玉 アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 穴径(Φmm)約7.5(ハトメ) 注文コード21241397 品番NO.13MT 20クミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は穴径など15種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 適合本体NO.3030MT/NO.900 材質ハトメ玉:アルミ 穴径(Φmm)約7.5(ハトメ) 下穴径(Φmm)8〜9 最大取付物厚さ(mm)約2.5 入数20組相当
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする