両面ハトメ玉 真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 穴径(Φmm)約10(ハトメ) 注文コード21241476 品番NO.24MT-B200クミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は穴径など11種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 適合本体NO.1200 材質ハトメ玉:真鍮 穴径(Φmm)約10(ハトメ) 下穴径(Φmm)10〜11 最大取付物厚さ(mm)約3.0 入数200組相当
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
紙工作用紙の強化
サービス業

子供の教育用のおもちゃを作ってますが、工作用紙に3oねじを通す部分があり、補強に使用してます。本当は内径3.5mmサイズが欲しかったのですが、どうにか使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする