SK11
両面ハトメパンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
下穴径(Φmm)
12~13
仕様
対応替玉:NO.15MT/NO.15MT-B/NO.15MT-P
注文コード
21241546
品番
NO.3050MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
下穴径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
仕様
対応替玉:NO.15MT/NO.15MT-B/NO.15MT-P
材質
ハトメ玉材質:アルミ
下穴径(Φmm)
12~13
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
穴径(mm)
ハトメ:約12
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。