スナップファスナー 13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード21241729 品番NO.40MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。
スナップファスナーパンチ用です。

用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT 材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ 下穴径(Φmm)約3.0 頭径(Φmm)約13 足長(mm)約6.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする