ハンマータッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21241860 品番SHT-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

叩いて、止める、ハンマータッカーです。
肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。
ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。

用途シート張り・建築用ラス張りなど。 ステープル幅(mm)10、12 ステープル足長さ(mm)6、7、10
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用時には、本体に異常がないことを確認し、周囲の安全状況を確認し、安全メガネ・手袋などの保護具を着用してください。
※また、危険ですので、ステープルの射出口を人などに絶対に向けないでください。
※使用後は、残ったステープルを取り出し、幼児・子供の手の届かないところに保管してください。
※その他、商品パッケージの仕様上の注意事項を確認し、正しく使ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする