ワンタッチコーナークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21241966 品番SKC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。

用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10〜22(1×材使用可能)・22〜40(2×材使用可能)
注意
※本品は軽作業用途でお使いください。重量物の固定や精度の高い直角固定には向ていません。
※バネ部や各可動部で手を挟まないようにご注意ください。
※作業時にはメガネ・手袋等の保護具を着用してください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする