SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の Lクランプ/F型クランプ
F型クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21241984
品番
SFS-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途
木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質
バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)
200
フトコロの深さ(mm)
50
最大締付力(kg)
120