SWP-250BL ストロングWPプライヤー SK11 21242079

SWP-250BL ストロングWPプライヤー SK11 21242079
SWP-250BL ストロングWPプライヤー SK11 21242079
SWP-250BL ストロングWPプライヤー SK11 21242079
SWP-250BL ストロングWPプライヤー SK11 21242079

ストロングWPプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21242079品番SWP-250BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。

用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする