消しール 六角軸6.35

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21242106 品番SLT-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。

用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。 適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー 材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) タイプソフト
注意
※ご使用時は目立たない場所で試してからご使用ください。
※使用可能下地は金属や強化ガラスです。プラスチック・普通ガラス・木材は溶けや割れなど傷つけることがありますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
バイクの純正ステッカー剥がし
島崎モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのフレームに貼られている純正ステッカー剥がしに使用しました。剥がし液など試してみましたが20年も貼られており無理でしたが消しールを使用するとあっと言う間に綺麗に。ソフトタイプを使用しましたが塗装を傷つける事なく満足しています。

2024-06-29
用途:
導入して良かった!

バランスウェイトのテープ剥がしが面白いほど楽になりました!
もっと早く知っていれば!

対象商品:
21242106
2024-05-08
用途:
YouTubeの動画を見て欲しくなりました。

アルミホイールのバランスウェイトの糊剥がしがラクチンです!
バンパーなどの樹脂に使う場合は擦りつけ過ぎると塗装が削れてしまうので注意が必要です。

対象商品:
21242115
2024-01-04
用途:
スバルサンバーTT2のメンテナンス
農・林・水産業

古くなった荷台のゲートプロテクターを外した際に
両面テープの残骸を除去するために買いました。
これ一つでアオリ3面とトリイの4箇所を
塗装を傷つけずにキレイに取れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする