SK11
SK11の 空圧工具アクセサリー
SK11の 空圧工具アクセサリー部品
消しール Φ6mm軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21242140
品番
SLT-4H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途
ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種
ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質
本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
タイプ
ハード
注意
※ご使用時は目立たない場所で試してからご使用ください。
※使用可能下地は金属や強化ガラスです。プラスチック・普通ガラス・木材は溶けや割れなど傷つけることがありますので使用しないでください。