※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCG-104 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242253 BCG-104 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242253

厚鋼用ストレートボックスコネクタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21242253 品番 BCG-104
参考基準価格(税別)¥24,780 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

ねじTCTG-104 フレキ長(mm)104(4) 外径D(Φmm)113 内径d(Φmm)101 全長L(mm)89 対角A(mm)141 内径d1(Φmm)(コーン)94.5 寸法C(mm)(有効ネジ)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21242165
2018-12-17
用途:
電気配線工事
山本電機 様

フレキメーカーを問わず使えますがクランプ状態の変化なければ良いですが。
様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする