大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪電具(ODK)の 電線管用接続部品
大阪電具(ODK)の 電線管用スリーブ
B形銅スリーブ 硬銅単線用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
適合電線
2.6mm
注文コード
21242287
品番
2.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
適合電線
2.6mm
構成
単線
外径(Φmm)
2.6
厚さt(mm)
0.6
長さL(mm)
75
寸法B(Φmm)
(短径)3
寸法A(Φmm)
(長径)6
仕様
捻回数/2回