曜日別特売
EAG-9019 90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK) 21242314

EAG-9019 90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK) 21242314
EAG-9019 90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK) 21242314

90°アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじTCTC-19
材質(本体)アルミ合金
内容量1個注文コード21242314品番EAG-9019
参考基準価格(税別)¥1,695販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

材質(本体)アルミ合金寸法F(mm)39寸法C(mm)(有効ネジ)15寸法E1(mm)3.7ねじTCTC-19内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする