SK11
阿修羅ビットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21242508
品番
SA-BHG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビット10本が収納可能なホルダーです。
ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。
リング付きで自由にカスタマイズできます。
2個セットになります。
用途
ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。
材質
本体:樹脂
適合サイズ
六角軸6.35mm
収納本数(本)
10
注意
※ホルダーに差し込んだビットなどの不意の脱落に注意してください。
※樹脂の劣化により保持力が弱くなった場合は使用しないでください。